pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH920000 Spinterometro di protezione per il colle gamento indiretto di pali sul tetto

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH920000 Spinterometro di protezione per il colle gamento indiretto di pali sul tetto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collegamento - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 25 kA

  • Collegamento - Asola allungata

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Adatto per il collegamento di - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364057494

Codice prodotto

DEH920000

Cod. produttore

920000

Produttore

DEH

Materiale del collegamento:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

25 kA

Collegamento:

Asola allungata

Grado di protezione (IP):

IP54

Adatto per il collegamento di:

Altri

Versione antideflagrante:

no

Spinterometro di protezione con rivestimento in materiale plastico, per il collegamento indiretto di pali di linee aeree sul tetto con l’impianto parafulmine esterno.