pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH918421 BLITZDUCTOR BVT KKS APD 36

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 7 kA

  • Tensione nominale DC - 36...36 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 40 kA

  • Collegamento 1 - Morsetto

  • Tensione massima continuativa DC - 36.8 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364094901

Codice prodotto

DEH918421

Cod. produttore

918421

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

7 kA

Tensione nominale DC:

36...36 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

40 kA

Collegamento 1:

Morsetto

Tensione massima continuativa DC:

36.8 V

Corrente nominale di carico:

0.05 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

48 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione filo-terra:

600 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

Frequenza di taglio:

1 MHz

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Scaricatore combinato, coordinato energeticamente, per la protezione del circuito di misura della tensione (colore giallo). Contatto di telesegnalamento innestabile (contatto in apertura/ n.c.) per l’indicazione del sovraccarico (monitoraggio termico deivaristori). Viene consigliato il montaggio in custodia metallica. Tramite il comando capacitivo si ottiene una bassa tensione impulsiva d'innesco.