pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH918401 Limitatore di sovratensioni BLITZDUCTOR VT per sistemi bus e tecnica MSR

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 4.2 V

  • Tensione massima continuativa DC - 6 V

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 0.8 kA

  • Corrente nominale di carico - 0.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364074224

Codice prodotto

DEH918401

Cod. produttore

918401

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Tensione massima continuativa AC:

4.2 V

Tensione massima continuativa DC:

6 V

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

0.8 kA

Corrente nominale di carico:

0.5 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

8.5 V

Livello di protezione filo-terra:

600 V

Frequenza di taglio:

1.7 MHz

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Collegamento 1:

Morsetto

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Limitatore per tante applicazioni, p.es. per interfacce simmetriche a 4 fili, tipo RS 485/422 oppure anche sonde di temperatura. A scelta possibilità della messa a terra dello schermo in modo diretto oppure indiretto e collegamento di un signal ground (SG).