DEHN ITALIA SPA - DEH910631 DEHNSIGNAL DSI E 3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Modello - Connessione a fibre ottiche
Contatto FM / Tipo di contatto - Contatto di scambio pulito
Confezione
1 PZ
EAN
4013364087774
Codice prodotto
DEH910631
Cod. produttore
910631
Produttore
DEH
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Modello:
Connessione a fibre ottiche
Contatto FM / Tipo di contatto:
Contatto di scambio pulito
Modulo di ricezione per fibra ottica DEHNsignal E 3 per l'indicazione selettiva di stato / segnalazione comune di guasto, di 3 scaricatori coordinati per corrente di fulmine DEHNbloc Maxi S ed eventualmente DEHNgap Maxi S nei sistemi di rete a 5 conduttori