pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH909711 Limitatore di sovratensione DEHNgate con prese BNC, montaggio su guida profilata

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Tensione massima continuativa DC - 6.4 V

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 1 kA

  • Corrente nominale di carico - 0.1 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364118980

Codice prodotto

DEH909711

Cod. produttore

909711

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Tensione massima continuativa DC:

6.4 V

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

1 kA

Corrente nominale di carico:

0.1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Collegamento 1:

BNC, 75 Ohm

Limitatore di sovratensione in costruzione stretta con connettori femmina BNC. Adatto per il montaggio su guida profilata per la protezione di sistemi video e telecamere di TV a circuito chiuso. Con messa a terra indiretta dello schermo per evitare la formazione di spire di ronzio.