DEHN ITALIA SPA - DEH909704 SPD TV SAT ACCESSORIO DGA GF TV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 2.5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Corrente nominale di carico - 2 A
Tensione nominale DC - 60 V
Metodo di montaggio - Su blocco morsetti di messa a terra
Confezione
1 PZ
EAN
4013364105690
Codice prodotto
DEH909704
Cod. produttore
909704
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
2.5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Corrente nominale di carico:
2 A
Tensione nominale DC:
60 V
Metodo di montaggio:
Su blocco morsetti di messa a terra
Tensione massima continuativa DC:
60 V
Livello di protezione:
700 V
Collegamento 1:
Connettore F