DEHN ITALIA SPA - DEH909230 SPD Tipo 3 230V AC DEHNprotector con adattatore schuko


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Corrente nominale di carico - 16 A
Metodo di montaggio - Adattatore
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4013364117686
Codice prodotto
DEH909230
Cod. produttore
909230
Produttore
DEH
Tensione nominale AC:
230 V
Corrente nominale di carico:
16 A
Metodo di montaggio:
Adattatore
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Numero di poli:
2
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
3 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Classe di prova tipo 3:
sì
Livello di protezione L-N:
1.25 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.5 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Con filtro anti interferenze:
no