DEHN ITALIA SPA - DEH908345 DEHNGUARD DG MU 3PY 208 4W+G R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 120 V
Tensione massima continuativa AC - 180 V
Con contatto di segnalazione a distanza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364148857
Codice prodotto
DEH908345
Cod. produttore
908345
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
120 V
Tensione massima continuativa AC:
180 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
4 moduli
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
25 mm²
Livello di protezione L-N:
0.6 kV
Grado di protezione (IP):
IP20