pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH908319 Limitatore di sovratensione Tipo 2 DEHNguard M

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH908319 Limitatore di sovratensione Tipo 2 DEHNguard M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 2.5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 480 V

  • Tensione massima continuativa AC - 770 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364148710

Codice prodotto

DEH908319

Cod. produttore

908319

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

2.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

480 V

Tensione massima continuativa AC:

770 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

Dimensione / Misura:

3 moduli

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare DEHNguard MU, Open-Type 1 SPD secondo ANSI/UL 1449 4th Ed. costituito di base e moduli innestati. Elevata sicurezza del dispositivo tramite controllo dell'SPD con Thermo-Dynamik-Control. Consente la protezione di utenze finali. Per la protezione di sistemi trifase Wye.