DEHN ITALIA SPA - DEH908305 DEHNGUARD DG MU 3PY 208 3W+G R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 1.2 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 208 V
Tensione massima continuativa AC - 360 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364148697
Codice prodotto
DEH908305
Cod. produttore
908305
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
1.2 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
208 V
Tensione massima continuativa AC:
360 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
3 moduli
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
25 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20