DEHN ITALIA SPA - DEH908301 DEHNGUARD DG MU 3PY 600 3W+G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 3 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 600 V
Tensione massima continuativa AC - 1020 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364148727
Codice prodotto
DEH908301
Cod. produttore
908301
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
3 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
600 V
Tensione massima continuativa AC:
1020 V
Dimensione / Misura:
3 moduli
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
25 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20