DEHN ITALIA SPA - DEH908195 DEHNGUARD DG MU SP 240 3W+G R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Livello di protezione - 1.5 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 254 V
Tensione massima continuativa AC - 460 V
Con contatto di segnalazione a distanza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364148611
Codice prodotto
DEH908195
Cod. produttore
908195
Produttore
DEH
Livello di protezione:
1.5 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
254 V
Tensione massima continuativa AC:
460 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
2 moduli
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
25 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20