DEHN ITALIA SPA - DEH908070 Limitatore di sovratensione Tipo 2 DEHNguard S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 0.7 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 127 V
Tensione massima continuativa AC - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364148499
Codice prodotto
DEH908070
Cod. produttore
908070
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
0.7 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
127 V
Tensione massima continuativa AC:
230 V
Dimensione / Misura:
1 modulo
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20