DEHN ITALIA SPA - DEH907423 DEHNRAPID DRL RE 48


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 48...48 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Tensione massima continuativa AC - 38 V
Tensione massima continuativa DC - 54 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 5 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364107632
Codice prodotto
DEH907423
Cod. produttore
907423
Produttore
DEH
Tensione nominale DC:
48...48 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Tensione massima continuativa AC:
38 V
Tensione massima continuativa DC:
54 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
5 kA
Corrente nominale di carico:
0.4 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
135 V
Livello di protezione filo-terra:
70 V
Frequenza di taglio:
7.35 MHz
Metodo di montaggio:
Spina LSA-Plus
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Versione antideflagrante:
no
Disconnessione del segnale:
no
Numero di conduttori (senza terra):
2
Messa a terra:
Altri
Larghezza di montaggio:
9.4 mm
Grado di protezione (IP):
IP20