pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH906103 DEHN-custodia d'equipotenzialità per ass emblaggio di 22 strisce LSA 10/2

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Lamiera d'acciaio / Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 500 mm

  • Larghezza - 330 mm

  • Profondità - 130 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364106628

Codice prodotto

DEH906103

Cod. produttore

906103

Produttore

DEH

Materiale (del corpo):

Lamiera d'acciaio / Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

500 mm

Larghezza:

330 mm

Profondità:

130 mm

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero di moduli:

22

Numero di righe:

2

Numero RAL:

9002

Adatto per protezione antifulmini:

DPG LSA è un sistema di custodie prefabbricate con staffa di montaggio LSA e offre un’installazione ottimale di scaricatori e sistema di connessione per schermi (molla di contatto).