DEHN ITALIA SPA - DEH906102 DEHN-CUSTODIA D EQUIP. DPG LSA 120 P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Lamiera d'acciaio / Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 350 mm
Larghezza - 330 mm
Profondità - 130 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364106611
Codice prodotto
DEH906102
Cod. produttore
906102
Produttore
DEH
Materiale (del corpo):
Lamiera d'acciaio / Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
350 mm
Larghezza:
330 mm
Profondità:
130 mm
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Grado di protezione (IP):
IP40
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
12
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Numero di righe:
2
Struttura espandibile:
no
Numero RAL:
9002
Adatto per protezione antifulmini:
sì
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no