pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH906100 DEHN-CUSTODIA D EQUIP. DPG LSA 30 P

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Lamiera d'acciaio / Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 260 mm

  • Larghezza - 240 mm

  • Profondità - 130 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364106598

Codice prodotto

DEH906100

Cod. produttore

906100

Produttore

DEH

Materiale (del corpo):

Lamiera d'acciaio / Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

260 mm

Larghezza:

240 mm

Profondità:

130 mm

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Grado di protezione (IP):

IP40

Con serratura:

Numero di moduli:

3

Numero di righe:

1

Numero RAL:

9002

Adatto per protezione antifulmini:

DPG LSA è un sistema di custodie prefabbricate con staffa di montaggio LSA e offre un’installazione ottimale di scaricatori e sistema di connessione per schermi (molla di contatto).