DEHN ITALIA SPA - DEH906055 CUSTODIA IN ALLUMINIO ALGA 5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Alluminio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 200 mm
Larghezza - 100 mm
Profondità - 81 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364071513
Codice prodotto
DEH906055
Cod. produttore
906055
Produttore
DEH
Materiale (del corpo):
Alluminio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
200 mm
Larghezza:
100 mm
Profondità:
81 mm
Larghezza in numero di moduli:
5
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Grado di protezione (IP):
IP65
Con piastra di montaggio:
no
Numero di righe:
1
Struttura espandibile:
no
Numero di entrate cavi:
2
Adatto per protezione antifulmini:
sì
Superficie:
Altri