pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH902485 Custodia stagna per montaggio a vista IP54 per apparecchi modulari, 6 unità

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 255 mm

  • Larghezza - 165 mm

  • Profondità - 115 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364045767

Codice prodotto

DEH902485

Cod. produttore

902485

Produttore

DEH

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

255 mm

Larghezza:

165 mm

Profondità:

115 mm

Larghezza in numero di moduli:

6

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Numero di entrate cavi:

2

Adatto per protezione antifulmini:

Custodia stagna provata con corrente di fulmine per il montaggio a vista, IP54, per il montaggio di apparecchi modulari con larghezza di max. 6 unità.