DEHN ITALIA SPA - DEH902472 Custodia stagna per montaggio a vista IP54 per apparecchi modulari, 24 unità

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 458 mm
Larghezza - 295 mm
Profondità - 129 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364108950
Codice prodotto
DEH902472
Cod. produttore
902472
Produttore
DEH
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
458 mm
Larghezza:
295 mm
Profondità:
129 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Modello coperchio:
Con pretranciature
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Numero di entrate cavi:
22
Adatto per protezione antifulmini:
sì





