pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH902315 Custodia stagna per montaggio a vista IP 54 per apparecchi modulari, 10 unità

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Profondità - 132 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364125759

Codice prodotto

DEH902315

Cod. produttore

902315

Produttore

DEH

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

300 mm

Larghezza:

200 mm

Profondità:

132 mm

Larghezza in numero di moduli:

10

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Grado di protezione (IP):

IP54

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Numero di entrate cavi:

12

Adatto per protezione antifulmini:

Custodia stagna collaudata contro corrente di fulmine per il montaggio a vista, IP54, per apparecchi modulari con larghezza di 10 unità.