pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH902314 Custodia stagna, montaggio a vista IP54 per apparecchi modulari a 7 unità

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 175 mm

  • Profondità - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364151031

Codice prodotto

DEH902314

Cod. produttore

902314

Produttore

DEH

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

250 mm

Larghezza:

175 mm

Profondità:

100 mm

Larghezza in numero di moduli:

7

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Numero di entrate cavi:

5

Adatto per protezione antifulmini:

Custodia stagna collaudata contro corrente di fulmine esecuzione IP54 per apparecchi modulari di 7 unità.