DEHN ITALIA SPA - DEH900920 SPD T2 FV 1000V CUSTODIA IP65 2MPP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 12.5 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 4
Livello di protezione - 4 kV
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Configurazione di rete TN-S - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364155053
Codice prodotto
DEH900920
Cod. produttore
900920
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
12.5 kA
Numero di conduttori (senza terra):
4
Livello di protezione:
4 kV
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete DC:
sì
Configurazione di rete TT:
no
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Configurazione di rete TN:
no
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
1 kA
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
25 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
6 mm²
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
1000 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
6 mm²
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusible di backup integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
no
Grado di protezione (IP):
IP65