pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH900617 Pettine di collegamento / sistema di cab laggio modulare unipolare, 2 unità, rame 16mm²

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Adatto per numero di dispositivi - 2

  • Passo modulare - 17.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364086593

Codice prodotto

DEH900617

Cod. produttore

900617

Produttore

DEH

Numero di fasi:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Adatto per numero di dispositivi:

2

Passo modulare:

17.5 mm

Larghezza in numero di moduli:

2

Sezione:

16 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

no

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Pettine di collegamento / sistema di cablaggio modulare unipolare, due unità, rame 16 mm²