pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH900450 SPD T2 1P+N MONOBLOCCO 5KA PER POLO

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 2

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364157989

Codice prodotto

DEH900450

Cod. produttore

900450

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Numero di conduttori (senza terra):

2

Livello di protezione:

1.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

275 V

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

1 modulo

Classe di prova tipo 2:

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

6 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

15 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

6 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

10 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione Tipo 2 DEHNguard TT per sistemi monofase TT e TN