pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH900447 Limitatore di sovratensioni Tipo 2 DEHNcord tripolare con cavo di collegamento IP65

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 3

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 275 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364282216

Codice prodotto

DEH900447

Cod. produttore

900447

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Numero di conduttori (senza terra):

3

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

275 V

Dimensione / Misura:

Altri

Classe di prova tipo 2:

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

6 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

10 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Grado di protezione (IP):

IP65

Limitatore di sovratensione tripolare DEHNcord L Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11, in costruzione molto compatta con cavo di collegamento per il montaggio all'esterno (grado di protezione IP 65) ad es. in cassette di trasmissione cavi di luci LED per pali con interruzione del circuito di corrente di carico in caso di errore. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone ai passaggi 0B – 1 e superiori.