DEHN ITALIA SPA - DEH900439 Limitatore di sovratensione Tipo 2+3 DEHNcord tripolare per installazioni elettriche

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 3
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 230 V
Configurazione di rete TT - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364436053
Codice prodotto
DEH900439
Cod. produttore
900439
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Numero di conduttori (senza terra):
3
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
230 V
Configurazione di rete TT:
sì
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Classe di prova tipo 2:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
6 kA
Tensione massima continuativa DC:
350 V
Max. corrente di scarica (8/20):
20 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
6 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
6 mm²
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Grado di protezione (IP):
IP20





