pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH900411 Pettine di collegamento unipolare, 3 uni tà con morsetto fino a 25mm²

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Adatto per numero di dispositivi - 3

  • Isolato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364107205

Codice prodotto

DEH900411

Cod. produttore

900411

Produttore

DEH

Numero di fasi:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Adatto per numero di dispositivi:

3

Isolato:

no

Pettine di collegamento unipolare, tre unità con morsetto di collegamento fino a 25 mm2.