DEHN ITALIA SPA - DEH900390 Scaricatore combinato Tipo 1 + Tipo 2 DEHNventil ZP per reti trifasi TNC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 75 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Livello di protezione - 1.5 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4013364105751
Codice prodotto
DEH900390
Cod. produttore
900390
Produttore
DEH
Numero di poli:
3
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
75 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TN-C:
sì
Metodo di montaggio:
Barra collettrice / Busbar
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
25 kA
Energia specifica (W/R):
1400 kJ/Ohm
Dimensione / Misura:
3 moduli
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30