DEHN ITALIA SPA - DEH900385 SPD TIPO 1+2, 3P+N, CON CONTATTO AUSILIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 50 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Configurazione di rete DC - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364422186
Codice prodotto
DEH900385
Cod. produttore
900385
Produttore
DEH
Numero di poli:
4
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
50 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete IT:
no
Configurazione di rete TN:
no
Configurazione di rete TN-C:
no
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete TT:
sì
Altre configurazioni di rete:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
25 kA
Energia specifica (W/R):
625 kJ/Ohm
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
250 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
100 A
Dimensione / Misura:
4 moduli
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Fusible di backup integrato:
no
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
sì
Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione:
sì
Presa di tensione protetta da sovracorrente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20