pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH900270 Limitatore di sovratensione Tipo 2 / unipolare 280V AC per base portafusibile NH1

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Metodo di montaggio - NH1

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364106703

Codice prodotto

DEH900270

Cod. produttore

900270

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

15 kA

Numero di conduttori (senza terra):

1

Livello di protezione:

1.5 kV

Metodo di montaggio:

NH1

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

280 V

Configurazione di rete TN-C-S:

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

NH1

Configurazione di rete TN-C:

Classe di prova tipo 2:

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

30 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Fusible di backup integrato:

Grado di protezione (IP):

IPX4W

Limitatore di sovratensione V NH, unipolare, Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11 in forma NH con fusibile di protezione integrato. Per la protezione di utenze BT da sovratensioni Per l'utilizzo nel Concetto di Protezione a Zone nell'interfaccia 0B – 1 e superiore.