pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH900255 Scaricatore combinato Tipo 1 DEHNbloc Maxi NH00 255V AC

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH900255 Scaricatore combinato Tipo 1 DEHNbloc Maxi NH00 255V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA

  • Metodo di montaggio - NH00

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Dimensione / Misura - NH00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364125773

Codice prodotto

DEH900255

Cod. produttore

900255

Produttore

DEH

Numero di conduttori (senza terra):

1

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

25 kA

Metodo di montaggio:

NH00

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Dimensione / Misura:

NH00

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

Configurazione di rete TT:

Configurazione di rete TN-C:

Configurazione di rete TN-C-S:

Altre configurazioni di rete:

no

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

25 kA

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Tensione nominale AC:

230 V

Livello di protezione:

2.5 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

50 kA

Energia specifica (W/R):

156.25 kJ/Ohm

Riarmabile:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Classe di prova tipo 1:

Scaricatore coordinato per corrente di fulmine, unipolare, DEHNbloc Maxi NH, SPD a spinterometro in forma costruttiva NH grandezza 00, Tipo 1 secondo EN 61643-11. Spinterometro incapsulato RADAX-Flow con elevata limitazione della corrente susseguente. Per la protezione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 1.