pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH900070 SPD T1+2 FV FINO A 1200V DCB YPV 1200

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 12.5 kA

  • Configurazione di rete DC -

  • Configurazione di rete IT - no

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942299504521

Codice prodotto

DEH900070

Cod. produttore

900070

Produttore

DEH

Numero di poli:

2

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

12.5 kA

Configurazione di rete DC:

Configurazione di rete IT:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

1200 V

Livello di protezione (DC+ - DC-):

3.8 kV

Livello di protezione (DC+/DC- - PE):

3.8 kV

Dimensione / Misura:

4 moduli

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore combinato multipolare Tipo 1 + Tipo 2 per circuiti elettrici di generatore per impianti FV DEHNcombo YPV, Tipo 1 + Tipo 2 secondo EN 50539-11 con unità di manovra in corrente continua a 3 gradini, il dispositivo combinato di sezionamento e dicorto circuito. Per la protezione di inverter fotovoltaici dalla sovratensione anche in caso di scarica diretta di fulmine. Per l’impiego secondo IEC 60364-7-712:2002-05 (realizzazione di sistemi di alimentazione fotovoltaici).