pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH900050 SPD T1 PER N DGPM 1 255 S

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 100 kA

  • Metodo di montaggio - Barra collettrice / Busbar

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Configurazione di rete DC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364107496

Codice prodotto

DEH900050

Cod. produttore

900050

Produttore

DEH

Numero di conduttori (senza terra):

1

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

100 kA

Metodo di montaggio:

Barra collettrice / Busbar

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

100 kA

Con contatto di segnalazione a distanza:

Tensione nominale AC:

230 V

Livello di protezione:

2.5 kV

Livello di protezione N-PE:

2.5 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

0.1 kA

Energia specifica (W/R):

2500 kJ/Ohm

Riarmabile:

no

Segnalazione su apparecchio:

Con fibra ottica

Classe di prova tipo 1:

Scaricatore coordinato per corrente di fulmine N-PE, unipolare, DEHNgap Maxi S, SPD a spinterometro Tipo 1 secondo EN 61643-11. Scaricatore di corrente sommatoria, specialmente adatto per l'impiego nella rete TT nel circuito "3+1" e "1+1", secondo CEI CLC/TS 61643-12 (IEC 60364-5-534) e la variante V2 della CEI 64-8, tra il conduttore neutro N ed il conduttore di protezione PE, per il montaggio in sistemi di distribuzione a barre.. Per la protezione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 1, nel circuito "3+1".