DEHN ITALIA SPA - DEH860008 Conduttore tondo 8mm INOX (V4A) lunghezz a matassa 125m +/-5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 8 mm
Sezione del conduttore - 50 mm²
Materiale del conduttore - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Confezione
1 M
EAN
4013364018808
Codice prodotto
DEH860008
Cod. produttore
860008
Produttore
DEH
Diametro del conduttore:
8 mm
Sezione del conduttore:
50 mm²
Materiale del conduttore:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di trefoli:
1
Qualità materiale conduttore:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Proprietà del materiale:
Altri
Modello isolato a prova di alta tensione:
no



