pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH840108 Conduttore tondo DEHNalu 8mm AlMgSi lung hezza matassa fissa: 21m +/-5%, semicrudo

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 8 mm

  • Sezione del conduttore - 50 mm²

  • Materiale del conduttore - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

Confezione

  • 1 M

EAN

4013364080423

Codice prodotto

DEH840108

Cod. produttore

840108

Produttore

DEH

Diametro del conduttore:

8 mm

Sezione del conduttore:

50 mm²

Materiale del conduttore:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di trefoli:

1

Qualità materiale conduttore:

Lega alluminio-magnesio-silicio

Proprietà del materiale:

Semicrudo

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Tondo DEHNalu secondo CEI EN 62561-2 per l'impiego in impianti parafulmine come captatore, calata o per sistemi equipotenziali. Esecuzione semirigida.