DEHN ITALIA SPA - DEH831225 Conduttore piatto 20x2,5mm Cu lunghezza matassa 100m +/-5%


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 20 mm
Materiale - Rame
Spessore - 2.5 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 M
EAN
4013364018891
Codice prodotto
DEH831225
Cod. produttore
831225
Produttore
DEH
Larghezza:
20 mm
Materiale:
Rame
Spessore:
2.5 mm
Superficie:
Non trattato
Conduttore piatto in rame secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), per l'impiego in impianti parafulmine oppure impianti di terra.