DEHN ITALIA SPA - DEH830218 CONDUTTURA CUI D 20MM L5000 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 8 mm
Sezione del conduttore - 50 mm²
Materiale del conduttore - Rame
Superficie - Non trattato
Diametro esterno incl. fodero / copertura - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364106123
Codice prodotto
DEH830218
Cod. produttore
830218
Produttore
DEH
Diametro del conduttore:
8 mm
Sezione del conduttore:
50 mm²
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie:
Non trattato
Diametro esterno incl. fodero / copertura:
20 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di trefoli:
1
Colore:
Grigio
Proprietà del materiale:
Altri
Materiale dell'isolante:
PE (polietilene)
Modello isolato a prova di alta tensione:
sì
Carico massimo di trazione:
2500 N