pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH830208 Conduttura CUI D 20mm lunghezza 3,5m Cu 8mm preconfezionata

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH830208 Conduttura CUI D 20mm lunghezza  3,5m Cu  8mm preconfezionata

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 8 mm

  • Sezione del conduttore - 50 mm²

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro esterno incl. fodero / copertura - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364106116

Codice prodotto

DEH830208

Cod. produttore

830208

Produttore

DEH

Diametro del conduttore:

8 mm

Sezione del conduttore:

50 mm²

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie:

Non trattato

Diametro esterno incl. fodero / copertura:

20 mm

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di trefoli:

1

Colore:

Grigio

Proprietà del materiale:

Altri

Materiale dell'isolante:

PE (polietilene)

Modello isolato a prova di alta tensione:

Carico massimo di trazione:

2500 N

La conduttura CUI per evitare tensioni di contatto sulla calata, secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Con un conduttore interno in rame (D 8 mm) e un isolamento ad alta tensione (tenuta all'impulso di 100 kV (1,2/50 µs)). Inoltre si evitano le scariche in superficie (anche in caso di pioggia). Esecuzione con testa di connessione in acciaio INOX, lunghezza 3,5 m.