DEHN ITALIA SPA - DEH830108 Conduttore Tondo 8mm Cu lunghezza matass a fissa: 20m +/-5%


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 8 mm
Sezione del conduttore - 50 mm²
Materiale del conduttore - Rame
Superficie - Non trattato
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Confezione
1 M
EAN
4013364080430
Codice prodotto
DEH830108
Cod. produttore
830108
Produttore
DEH
Diametro del conduttore:
8 mm
Sezione del conduttore:
50 mm²
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie:
Non trattato
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di trefoli:
1
Proprietà del materiale:
Morbido
Modello isolato a prova di alta tensione:
no