pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH819760 PALO DI CAPTAZIONE HVI-POWER, BIOGAS SET

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH819760 PALO DI CAPTAZIONE HVI-POWER, BIOGAS SET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 5.6 mm

  • Sezione del conduttore - 25 mm²

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro esterno incl. fodero / copertura - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364240391

Codice prodotto

DEH819760

Cod. produttore

819760

Produttore

DEH

Diametro del conduttore:

5.6 mm

Sezione del conduttore:

25 mm²

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie:

Non trattato

Diametro esterno incl. fodero / copertura:

27 mm

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di trefoli:

7

Colore:

Nero

Materiale della guaina:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale dell'isolante:

PE (polietilene)

Massima distanza di separazione equivalente (nell'aria):

0.9 m

Massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi):

1.8 m

Modello isolato a prova di alta tensione:

Carico massimo di trazione:

1200 N

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

Palo di captazione con conduttura HVI power (calata isolata con tenuta ad alta tensione) per il rispetto della distanza di sicurezza da corpi metallici secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3), per impedire scariche pericolose tra elementi del parafulmine esterno ed elementi interni elettricamente continui (impianti elettrici, tubazioni, ecc.). Per impedire le scariche in superficie, la conduttura HVI power è dotata di un rivestimento esterno speciale che permette di controllare alte tensioni di corrente impulsiva da fulmine verso un potenziale di riferimento. Esecuzione con una conduttura HVI power (nero) con terminale interno e un elemento di connessione di terra. Lunghezza della conduttura 10 m. Distanza di sicurezza equivalente s = 90 cm (in aria), s = 180 cm (muratura).