DEHN ITALIA SPA - DEH819600 CONDUTTURA HVILIGHTPLUS 100M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 4.6 mm
Sezione del conduttore - 16 mm²
Materiale del conduttore - Rame
Superficie - Non trattato
Diametro esterno incl. fodero / copertura - 21 mm
Confezione
1 M
EAN
4013364499645
Codice prodotto
DEH819600
Cod. produttore
819600
Produttore
DEH
Diametro del conduttore:
4.6 mm
Sezione del conduttore:
16 mm²
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie:
Non trattato
Diametro esterno incl. fodero / copertura:
21 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di trefoli:
1
Colore:
Grigio
Materiale della guaina:
XLPE (Polietilene reticolato)
Materiale dell'isolante:
PE (polietilene)
Massima distanza di separazione equivalente (nell'aria):
0.6 m
Massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi):
1.2 m
Modello isolato a prova di alta tensione:
sì
Carico massimo di trazione:
800 N
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
sì
Peso:
47 kg/100 m
Materiale rivestimento privo di alogeni:
no