DEHN ITALIA SPA - DEH819390 Palo di captazione 50 per conduttura HVI -light SET con tripode L 4900mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione con treppiede
Lunghezza - 4900 mm
Materiale - Alluminio
Collegamento - Tondino
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364241930
Codice prodotto
DEH819390
Cod. produttore
819390
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione con treppiede
Lunghezza:
4900 mm
Materiale:
Alluminio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
sì
Palo di captazione 50 per conduttura HVI light per l'installazione su tetti piani con la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max. 10°. Completo di piastra di connessione quadrupla per la conduttra HVI light e set di fissaggio peril montaggio della conduttura e del tripode. Esecuzione SET III altezza totale 4900 mm, compreso tubo portante PRFV/Al e asta di captazione.


