pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH819371 Conduttura HVI D 20mm Cu con tubo port. L 3200mm p.di capt. 1000mm e trep.-SET-

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH819371 Conduttura HVI D 20mm Cu con tubo port. L 3200mm p.di capt. 1000mm e trep.-SET-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 5 mm

  • Sezione del conduttore - 19 mm²

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro esterno incl. fodero / copertura - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364260498

Codice prodotto

DEH819371

Cod. produttore

819371

Produttore

DEH

Diametro del conduttore:

5 mm

Sezione del conduttore:

19 mm²

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie:

Non trattato

Diametro esterno incl. fodero / copertura:

20 mm

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di trefoli:

7

Colore:

Nero

Materiale della guaina:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale dell'isolante:

PE (polietilene)

Massima distanza di separazione equivalente (nell'aria):

0.75 m

Massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi):

1.5 m

Modello isolato a prova di alta tensione:

Carico massimo di trazione:

950 N

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

Conduttura HVI (resistente ad alta tensione) nel tubo portante, per rispettare la distanza di sicurezza verso parti elettricamente continue secondo CEI EN 62305-3 (class. CEI 81.10/3), per poter evitare scariche pericolose tra elementi dell’impianto parafulmine esterno e parti metalliche all’interno dell’edificio (impianto elettrico, tubazioni, ecc.). Per evitare queste scariche superficiali, la conduttura innovativa HVI e` dotata di un rivestimento esterno speciale che permette di “scaricare” queste alte tensioni impulsive verso un potenziale di riferimento. Esecuzione conduttura HVI (nera), posata nel tubo portante (lunghezza 3200 mm) con terminale interno ed elemento a molla PA, con punta di captazione (D10 mm lunghezza 1000 mm), elemento di messa a terra e tripode con set di aste filettate. Distanza di sicurezza equivalente s = 75 cm (in aria), s = 150 cm (materiale solido).