pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH819288 Piastra di connessione INOX per tubo por tante D 50mm per 4 elementi HVI

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di collegamento

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364236479

Codice prodotto

DEH819288

Cod. produttore

819288

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di collegamento

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Superficie:

Non trattato

Piastra di connessione (4 passaggi, compresi due dadi zigrinati) per il montaggio della conduttura HVI long sul tubo portante D 50 mm (p. es. Art. 105 330, 105 331, 105 332, 105 333).