DEHN ITALIA SPA - DEH819183 Set di fissaggio per il montaggio di pun te di captazione laterali/orizzontali su tubi portanti HVI long e HVI power.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione bombata
Lunghezza - 530 mm
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364249325
Codice prodotto
DEH819183
Cod. produttore
819183
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione bombata
Lunghezza:
530 mm
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Set di fissaggio per il montaggio di punte di captazione laterali/orizzontali su tubi portanti HVI long e HVI power. Costituito di quattro punte di captazione e un anello di fissaggio.




