pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH819137 Conduttura HVI-power long D 27mm nera lu nghezza fissa su bobina a perdere 100m

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 5.6 mm

  • Sezione del conduttore - 25 mm²

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro esterno incl. fodero / copertura - 27 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4013364152625

Codice prodotto

DEH819137

Cod. produttore

819137

Produttore

DEH

Diametro del conduttore:

5.6 mm

Sezione del conduttore:

25 mm²

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie:

Non trattato

Diametro esterno incl. fodero / copertura:

27 mm

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di trefoli:

7

Colore:

Nero

Materiale della guaina:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale dell'isolante:

PE (polietilene)

Massima distanza di separazione equivalente (nell'aria):

0.9 m

Massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi):

1.8 m

Modello isolato a prova di alta tensione:

Carico massimo di trazione:

1200 N

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

Conduttura HVI-power long (calata isolata resistente all'alta tensione), per il rispetto della distanza di sicurezza verso corpi metallici secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3), per impedire scariche pericolose fra elementi della protezione esterna da fulimini ed elementi interni elettricamente continui (impianti elettrici, tubature, ecc.). Per evitare scariche in superficie, la conduttura HVI-power è dotata di un rivestimento esterno speciale che consente di regolare le alte tensioni impulsive da fulmineverso un potenziale di riferimento. Esecuzione per l'assemblaggio in loco (lunghezza 100 m, nero). Distanza di sicurezza equivalente s = 90 cm (in aria), s = 180 cm (muratura).