DEHN ITALIA SPA - DEH810504 Band 50x4mm St/tZn Ringlänge 30m +/-5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Materiale - Acciaio
Spessore - 4 mm
Superficie - Zincato a caldo
Peso - 166.67 kg/100 m
Confezione
1 M
EAN
4013364456303
Codice prodotto
DEH810504
Cod. produttore
810504
Produttore
DEH
Larghezza:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Spessore:
4 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Peso:
166.67 kg/100 m
Conduttore piatto secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), con rivestimento di zinco, valore medio ? 70 ?m (500 g/m2), per l'impiego in impianti parafulmine oppure sistemi equipotenziali.



