pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH810404 CONDUTTORE PIATTO 40X4MM FE/TZN

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Spessore - 4 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 M

EAN

4013364048256

Codice prodotto

DEH810404

Cod. produttore

810404

Produttore

DEH

Larghezza:

40 mm

Materiale:

Acciaio

Spessore:

4 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Conduttore piatto secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), con rivestimento di zinco, valore medio = 70 µm (500 g/m2), per l'impiego in impianti parafulmine oppure sistemi equipotenziali.