DEHN ITALIA SPA - DEH810335 Conduttore piatto 30x3,5mm Fe/tZn lunghezza matassa fissa: 50m +/-5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Materiale - Acciaio
Spessore - 3.5 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364032880
Codice prodotto
DEH810335
Cod. produttore
810335
Produttore
DEH
Larghezza:
30 mm
Materiale:
Acciaio
Spessore:
3.5 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Conduttore piatto secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), con rivestimento di zinco, valore medio = 70 µm (500 g/m2), per l'impiego in impianti parafulmine oppure sistemi equipotenziali.